Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Martello scalpellatore pneumatico DMH 10
Martello scalpellatore estremamente robusto e potente con distribuzione del peso ottimale e smorzamento delle vibrazioni. Ideale per i lavori di carrozzeria, compresa l'estrazione di pannelli, la sgrossatura di rivestimenti o ruggine da componenti in metallo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Estremamente durevole con isolamento dal freddo
Robusta carcassa parzialmente gommata
Molto maneggevole e facile da usare
A prova di slittamento, impugnatura ergonomica
Controllo continuo e accurato della potenza d'impatto
Interruttore regolabile
Pratica valigetta in plastica e ampia gamma di accessori inclusi
Compresa una molla di ritenuta e un mandrino alternativo ad azione rapida per sostituzione pratica dello scalpello e 5 scalpelli in acciaio speciale per una lunga durata dell'utensile
2 in 1
Oltre all'eventuale accessorio avvitabile, può essere utilizzato anche per l'asportazione della ruggine dai chiodi.
- Il martello scalpellatore non è adatto per la lavorazione del calcestruzzo.
- Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante olio per utensili pneumatici previsto per tale uso. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite unità di preparazione d'aria.
- Attacco aria utensile non incluso nella fornitura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.