Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Martello scorrevole per estrattori interni con filettatura M7 e M10
Martello scorrevole per estrattori interni con filettatura M7 e M10 - 1
Martello scorrevole per estrattori interni con filettatura M7 e M10 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Martello scorrevole per estrattori interni con filettatura M7 e M10

Per la rimozione rapida di componenti assieme a estrattori interni

  • Lunghezza: 280 mm
  • Peso: 0,4 kg
  • Diametro foratura min/max: 5-35 mm
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
Cod. art. Lunghezza Peso Diametro foratura min/max Numero UI
Prezzo/UI
0714525030
280 mm 0,4 kg 5-35 mm
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
  • Con filettatura attacco M7 e M10

  • Per fori diametro 5-35 mm