Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
MARTELLO TASSELLATORE ELETTRICO EL-H26-MLS CLASSIC

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

MARTELLO TASSELLATORE ELETTRICO EL-H26-MLS CLASSIC

Martello tassellatore leggero da 2 kg con eccezionale forza di impatto di 2,5 J per operazioni di foratura, foratura a percussione e scalpellatura leggere nelle costruzioni Diametro foratura max nel calcestruzzo: 26 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Elevata forza di impatto


Avanzamento della foratura rapido e prestazioni di asportazione ottimali nelle operazioni di scalpellatura



Applicazione universale


Foratura, foratura a percussione e scalpellatura con posizione regolabile dello scalpello (funzione a 3 modalità)



Comodità


L'interruttore con funzione di blocco aumenta il comfort per una maggiore durata dei lavori di foratura/scalpellatura.



Forma ergonomica e peso ridotto


Per lavorare in modo sostenibile senza affaticamento



Rotazione destrorsa/sinistrorsa


Per estrarre punte a forare bloccate



Forza impulsi max: 2,25 J


Diametro foro max (calcestruzzo): 26 mm


Peso dispositivo: 2,8 kg