Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Martello elettropneumatico
Martello tassellatore estremamente potente con smorzamento attivo delle vibrazioni e mandrino intercambiabile, ideale per la foratura in serie
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Applicazioni flessibili
Grazie al mandrino a sgancio rapido, l'utensile può essere convertito da un attacco SDS a un mandrino standard in pochi passaggi.
Avanzamento estremamente rapido della perforazione
Alta energia d'impatto
Lavoro senza sforzo
Grazie alla funzione di smorzamento delle vibrazioni, l'utensile può essere utilizzato per un periodo prolungato senza affaticare troppo l'utilizzatore.
Universale
La funzione di scalpellatura dell'utensile lo rende adatto anche per lavori di scalpellatura correttiva.
Riduce il rischio di rottura del cavo
Passacavo a sfera mobile sul cavo di alimentazione
Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet
Materiali da lavorare: Calcestruzzo, muratura, legno, metallo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.