Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Martello tassellatore a batteria ABH 12 COMPACT M-CUBE
Martello tassellatore a batteria, leggero, senza spazzole, per piccoli lavori di foratura
- Tensione nominale: 12 V/DC
- Numero di giri a vuoto min/max: 0-900 G/min
- Forza impulsi: 1.1 J
- Dispositivo di fissaggio utensile: Per SDS-plus
- Diametro foro min/max consigliato per calcestruzzo: 5-8 mm
- Diametro foro max su calcestruzzo: 13 mm
- Diametro foro max nell’acciaio: 10 mm
- Lunghezza: 235 mm
- Altezza: 195 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il design estremamente compatto ed ergonomico garantisce un lavoro piacevole e senza sforzo
- Motore EC senza spazzole, efficiente, a bassa manutenzione, con riserve di potenza e lunga durata
- Adattamento rapido alla rispettiva applicazione, poiché il selettore della funzione può essere utilizzato per passare in maniera semplice e rapida tra foratura e foratura a percussione
- Robusto mandrino per martello tassellatore, per un'ampia gamma di applicazioni e il blocco sicuro di utensili SDS-Plus
- LED luminoso sul blocco batteria, per un'illuminazione ottimale dell'area di lavoro
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.