Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE
Martello tassellatore brushless compatto e potente per lavori di foratura medio-pesanti e lavori di scalpellatura leggeri
- Tensione nominale: 18 V/DC
- Numero colpi min/max: 0-5500 1/min
- Forza impulsi: 2.4 J
- Dispositivo di fissaggio utensile: Supporto a sostituzione rapida
- Diametro foro min/max consigliato per calcestruzzo: 6-18 mm
- Diametro foro max su calcestruzzo: 26 mm
- Diametro foro max nell’acciaio: 13 mm
- Lunghezza: 320 mm
- Altezza: 220 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il design estremamente compatto ed ergonomico garantisce un lavoro piacevole e senza sforzo.
- Motore EC brushless efficiente, a bassa manutenzione, con riserve di potenza e lunga durata
- Monitoraggio continuo del motore: in caso di blocco o sovraccarico, la funzione di protezione elettronica del motore spegne in anticipo il motore.
- Adattamento rapido alla rispettiva applicazione, poiché il selettore della funzione può essere utilizzato per passare in maniera semplice e rapida tra foratura e foratura a percussione
- L'attacco SDS-plus può essere sostituito con il mandrino autoserrante fornito in dotazione in modo rapido, semplice e senza utensili.
- L'estrazione della polvere opzionale assicura un lavoro con bassi livelli di polvere.

Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.