Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE
Martello tassellatore brushless compatto e potente per lavori di foratura medio-pesanti e lavori di scalpellatura leggeri
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Lavoro comodo e senza sforzo
Design estremamente compatto ed ergonomico con funzione antivibrazione
Motore a lunga durata
Motore EC brushless efficiente, a bassa manutenzione, con riserve di potenza
Monitoraggio continuo del motore
In caso di sovraccarico o blocco, la funzione di protezione elettronica spegne il motore in anticipo.
Rapido adattamento alla rispettiva applicazione
Cambio facile e veloce tra le funzioni di foratura a percussione, foratura e scalpellatura utilizzando l’apposito selettore.
Incluso il mandrino a sgancio rapido
L'attacco SDS-plus può essere sostituito con il mandrino autoserrante fornito in dotazione in modo rapido, semplice e senza l'ausilio di utensili.
Ridotta emissione di polvere
Garantisce una ridotta emissione di polvere con l'aspiratore opzionale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.