Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Martello tassellatore alimentato a batteria H 18-MA
Martello tassellatore alimentato da una batteria da 18V molto utile per forare il calcestruzzo, la pietra e la muratura e per lavori di scalpellatura leggeri. Ideale per praticare fori da 6 a 10 mm di diametro. Scegli la potenza della batteria di cui hai bisogno con la funzione PICK YOUR POWER.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sforzo minimo durante il lavoro
Dimensioni compatte e peso di soli 2,6 kg
Motore brushless anti-usura
Più fori per carica della batteria con un maggiore rendimento energetico.
Molto versatile
Funzione aggiuntiva per scalpellare
Illuminazione ottimale dell'area di lavoro
Con luce a Led integrata
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.