Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Martello tassellatore alimentato a batteria H 28-MAS
Potente martello tassellatore alimentato a batteria per forare il calcestruzzo, la pietra o per le normali forature.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tecnologia agli ioni di litio
Batteria leggera e ad alte prestazioni con lunga autonomia Nessun effetto memoria.
Meccanismo a massa battente elettro-pneumatico
Fornisce capacità di perforazione paragonabili agli utensili con alimentazione di rete.
Applicazione universale
Funzione anti-urto, funzione scalpellatura, rotazione destrorsa/sinistrorsa e selettore per la normale foratura di metallo e legno o per una leggera scalpellatura di correzione nella muratura.
Lavoro senza sforzo
Il martello tassellatore a batteria si adatta perfettamente alla mano grazie alla sua leggerezza, al suo design compatto ed ergonomico.
Elevata capacità della batteria e display intelligente della carica residua
Tempi di esercizio più estesi grazie all'uso ottimale della capacità della batteria. La batteria non si scarica mai inaspettatamente.
Mandrino per utensile intercambiabile incluso nella fornitura
Rapida trasformazione, ad esempio per la foratura del metallo, senza l'utilizzo di un adattatore
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.