Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Martello tassellatore a batteria H 28-MAS con smorzamento delle vibrazioni
Estremamente potente ma compatto, con motore EC senza spazzole e smorzamento delle vibrazioni, con mandrino intercambiabile. Scegli la potenza della batteria di cui hai bisogno con la funzione PICK YOUR POWER.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Motore a bassa manutenzione di lunga durata
Motore EC senza spazzole e con utensile a percussione elettropneumatico per le stesse prestazioni di foratura degli utensili con alimentazione di rete.
Peso ridotto, prestazioni elevate e nessun effetto di memoria
Tecnologia agli ioni di litio
Monitoraggio continuo della capacità della batteria
Visualizzazione dello stato di carica sulla batteria
Impiego universale
Funzione arresto massa battente, funzione di scalpellatura, rotazione oraria/antioraria e selettore velocità
Completo di mandrino con sistema cambio rapido
Manico corto per consentire la sostituzione del mandrino SDS-plus con il mandrino autoserrante incluso.
Si adatta bene alla mano e consente un lavoro senza sforzo
Design leggero, compatto ed ergonomico con smorzamento delle vibrazioni.
Illuminazione ottimale dell'area di lavoro
Il posizionamento della luce a LED elimina l'ombra proiettata dal mandrino.
Per la foratura a percussione nel calcestruzzo, la foratura normale nel metallo e nel legno o per una leggera scalpellatura di correzione nella muratura, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.