Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Utensili per riparazione carrozzeria Set battilamiera

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Utensili per riparazione carrozzeria Set battilamiera

Per tutti i lavori di carrozzeria leggeri
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
Peso 25 kg



Pressione max.: 4 tonnellate



Adatto per le zone difficili da raggiungere



Leggero e facile da maneggiare



Montaggio a innesto rapido



Contenuto:


  • Cilindro allargatore, pompa a mano senza tubo flessibile, cilindro oleodinamico corsa 127 mm, testina zigrinata, testina a "V", testina a cuneo, distanziale per pistone, distanziale per cilindro, base piana con cuscinetto in gomma, prolunga 75 mm, prolunga 150 mm, prolunga 215 mm, prolunga 420 mm, prolunga 495 mm, tubo flessibile con raccordo lunghezza 1,8 m, testina elastica, valigetta metallica