Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maschera a casco per saldatura automatica Solar II 9-13
Ideale per tutte le applicazioni che implicano una varietà di processi di saldatura
- Traslucidità in condizione attiva: Livello di protezione 9-13
- Larghezza x altezza x spessore filtro: 110 x 90 x 9 mm
- Larghezza visuale campo x altezza visuale campo: 96 x 40 mm
- Alimentazione: Celle solari e ricambi batteria
- Protezione raggi UV e IR: Garantito a vita
- Temperatura d'esercizio min/max: -10 a 55 °C
- Normative: EN 166, EN 175, EN 379, CSA Z94.3
- Numero di batterie/batterie ricaricabili: 1 PZ
- Tipo di batteria: 1,5 V Micro AAA
- Materiale: Nylon (poliammide)
- Tempo di azionamento oscuramento-ritorno al chiaro min/max: 0,1-1,0 s
- Colore: Nero
- Grado di protezione min/max: 9-13
- Tempo di azionamento oscuramento-ritorno al chiaro min: 0.1 s
- Peso prodotto (per pezzo): 1100 g
- Tempo di azionamento oscuramento-ritorno al chiaro: 1 s
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Dotata di modalità di regolazione automatica del livello di protezione e modalità manuale
- Maschera ergonomica: protegge perfettamente la fronte, la testa, le orecchie e il collo.
- Leggera e molto confortevole
- Design antifumo
- Protegge da spruzzi di saldatura e calore e durante i lavori di saldatura sopratesta
- Confortevole archetto con quattro regolazioni (altezza, larghezza, angolazione e direzione longitudinale)
- Fascia antisudore imbottita
Attenzione: Non adatta per saldatura al laser e saldatura a gas.
Tutti i processi di saldatura elettrica: Saldatura ad elettrodo, saldatura MIG, saldatura MAG/CO2, saldatura a filo animato, saldatura TIG, saldatura a plasma.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.