Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Facciale pieghevole FM 3000, con carboni attivi V FFP2 NR D
Con carboni attivi per rimuovere odori sgradevoli e per l’uso durante operazioni di saldatura sotto il limite di esposizione professionale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratico design piatto pieghevole
Confezione singola igienica
La valvola di espirazione garantisce un microclima piacevole all'interno della maschera
Protezione ideale e comfort grazie al materiale filtrante speciale e leggero
Bassa resistenza respiratoria
Tenuta sicura ed ermetica grazie a
- Stringinaso per una migliore aderenza
- Cuscinetto nasale interno
Nastro elastico in tessuto continuo
Design studiato per un'ottima compatibilità con occhiali di protezione Würth
Protegge fino a dieci volte il valore limite da particelle, polvere, aerosol solidi e liquidi, spruzzi e fumo pericolosi o con un basso livello di tossicità, ad esempio quando si effettuano operazioni di smerigliatura, taglio e lavorazione di legno tenero, lavorazione di vetro e fibre minerali, attività che comportano grandi quantità di polvere nel settore edile e agricolo, cernita e smaltimento dei rifiuti e operazioni di saldatura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.