Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Maschera protezione facciale

Maschere protettive facciali

In ambito professionale, la scelta dei dispositivi di protezione individuale riveste un ruolo fondamentale per assicurare la piena sicurezza dell’operatore durante gli interventi in cantiere o in officina. Nello specifico, per avere un’elevata protezione degli occhi e del viso è indispensabile acquistare la maschera facciale protettiva più idonea. Würth propone agli artigiani un catalogo estremamente completo che include delle referenze costituite da materiali certificati di ottima qualità che arginano il rischio di infortuni e di incidenti sul lavoro. Il peso contenuto e il design contemporaneo garantiscono un elevato comfort durante lo svolgimento del lavoro, anche per quelli continuativi e prolungati. È possibile acquistare, ad esempio, la maschera protettiva facciale con visiera, che conferisce un elevato livello di protezione per tutti i lavori di levigatura, proteggendo da trucioli, schegge e schizzi di liquidi. Può essere impiegata in più campi applicativi come: l’industria automobilistica, l’edilizia, l’industria chimica e pesante o per le lavorazioni a macchina. Oltre a essere conforme alle normative EN166 e EN170, è dotata di un’imbottitura morbida su tutte le parti a contatto con la testa, in maniera da non lasciare segni o creare fastidio. La geometria speciale e progettata in ogni più piccolo dettaglio è ideale per una protezione estesa sulla parte superiore della testa e sul mento. Pur proteggendo adeguatamente tutto il viso con la visiera grande e resistente in policarbonato, permette di avere un’ampia e completa visuale. Naviga in questa sezione del nostro shop online e completa la tua attrezzatura per il cantiere e per l’officina acquistando le maschere facciali protettive più adatte alle tue esigenze professionali.

Mascherina facciale trasparente

La mascherina facciale trasparente difende il viso e gli occhi del lavoratore da polveri, particelle e segmenti di materiali plastici o metallici che potrebbero causare anche problemi seri. I prodotti presenti sul nostro shop online, non solo si indossano e si tolgono con un facile gesto, ma sono anche regolabili, in maniera tale da adattarsi alla perfezione alla testa, offrendo così un elevato livello di comfort per tutti i contesti professionali. Gli artigiani possono reperire una vasta gamma di DPI che offrono una protezione garantita e di elevato livello. Il catalogo include la semicalotta in polipropilene PP dal design resistente e molto confortevole e la visiera di protezione con schermo facciale e visiera protettiva apribile a 90°. Questa maschera di protezione facciale trasparente, grazie alla fascia frontale con cuscinetto in polietilene e all’elastico posteriore in poliestere, assicura un comfort elevato durante il lavoro.