Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Maschera semifacciale, riutilizzabile

Maschera semifacciale per uso professionale

In ambito lavorativo è obbligatorio utilizzare i corretti dispositivi di protezione individuale, che permettono di ridurre al minimo i potenziali rischi. La maschera semifacciale è un DPI molto utilizzato, necessario in quelle attività in cui sussiste un reale pericolo correlato alla respirazione di sostanze chimiche o pulviscolo dispersi nell’aria. La scelta della maschera semifacciale con filtro da utilizzare per lo specifico compito sta al datore di lavoro, in collaborazione con il responsabile della sicurezza; il primo ha anche l’obbligo di fornire la semi facciale ai propri dipendenti, ove il compito svolto porti alla necessità di utilizzare questo tipo di DPI.

Il nostro catalogo online comprende diverse tipologie di maschera semifacciale riutilizzabile, per offrire ai nostri clienti il DPI più adatto allo specifico compito per cui si trovano a doverlo utilizzare. La semimaschera serie 4000 plus 3M è una maschera semifacciale completa di filtri, che offre una protezione efficace e confortevole, conforme alla normativa EN 405. È disponibile con tre differenti classi di filtro, da scegliere a seconda dell’ambiente cui il soggetto viene esposto durante il turno di lavoro. Il filtro particolato è di lunga durata e degli elementi del filtro integrati garantiscono una resistenza respiratoria minima e un campo visivo senza limitazioni. La semimaschera HM 175 offre il massimo comfort ed è conforme alla norma EN 140. Il doppio attacco a baionetta offre un facile inserimento dei filtri; questa maschera semifacciale riutilizzabile è facile da indossare e si può usare anche sotto l’elmetto protettivo. La valvola di esalazione di grande dimensione offre una bassa resistenza respiratoria; la semimaschera HM 175 ha un pratico sistema di chiusura che protegge l’interno della maschera da agenti contaminanti, offrendo anche una perfetta adesione al viso. Proponiamo anche una semimaschera serie 6000 Pus 3M, con una ridotta manutenzione, facile da usare, molto confortevole, disponibile in tre differenti misure. Il corpo di questa mascherina semifacciale è estremamente leggero e offre un ampio campo visivo. Il sistema a doppio filtro permette di ottenere una ridotta resistenza respiratoria e una buona distribuzione del peso. Ogni prodotto offerto a questa pagina è pensato per uso professionale; il professionista deve scegliere con attenzione la maschera semifacciale da acquistare, concordemente al tipo di rischio cui va incontro durante il proprio lavoro.