Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Mascherina chirurgica monouso
Mascherina chirurgica monouso tipo II R leggera, confortevole con bassa resistenza respiratoria
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Conforme alla normativa EN14683:2019 tipo II R con efficienza di filtrazione batterica (BFE) 99,7%
- Con stringinaso ed elastici auricolari senza lattice
- Confezionate in buste da 5 pz
Si tratta di una protezione medica bocca-naso e non soddisfa i requisiti del regolamento DPI sulla protezione delle vie respiratorie
- Per proteggere le persone circostanti contro infezioni da goccioline
- Per l'uso in campo medico e sale operatorie
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.