Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di maschi a macchina HSCo professionali per materiali fusi, TiAlN, DIN 371/376 M3-M12
Assortimento di maschi a macchina HSCo professionali per materiali fusi, TiAlN, DIN 371/376 M3-M12 - 1
Assortimento di maschi a macchina HSCo professionali per materiali fusi, TiAlN, DIN 371/376 M3-M12 - 2
Assortimento di maschi a macchina HSCo professionali per materiali fusi, TiAlN, DIN 371/376 M3-M12 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di maschi a macchina HSCo professionali per materiali fusi, TiAlN, DIN 371/376 M3-M12

7 pezzi. Assortimento composto da maschi a macchina per la lavorazione di materiali fusi come ghisa, ghisa nodulare, ferro malleabile, ADI e GGV.

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 7 PZ
  • Materiale da lavorare: Ghisa
  • Qualità: ZEBRA-Premium
  • Tipo foro: Foro cieco/passante ≤ 3xD
  • Materiale di taglio: HSCo
  • Superficie: TiAlN
  • Per tipo macchina: Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo
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
Cod. art. Numero pezzi nell'assortim... Materiale da lavorare Qualità Tipo foro Numero UI
Prezzo/UI
0657550001
7 PZ Ghisa ZEBRA-Premium Foro cieco/passante ≤ 3xD
1 pz.
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
  • Utensile per filettare fori passanti e fori ciechi

  • Elevate velocità di taglio, fino a 30 m/min

  • Durata fino a tre volte maggiore rispetto a utensili senza rivestimento analoghi in materiali abrasivi grazie all'estrema durezza e resistenza termica del rivestimento TiAlN

  • Geometria di taglio appositamente realizzata per materiali in fusione per ridurre il rischio di rotture

  • Maggiore numero di tagli (a partire da Ø M5) e tolleranza X per una maggiore durata

  • Adatti per lubrificazione a quantitativo minimo
Indicazione
  • Per taglio di filetti, è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.

  • Per le assegnazioni di maschi a macchina/materiali vedere le tabelle riassuntive

  • Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di singoli prodotti.