Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di maschi a macchina VaryTap per fori ciechi in acciaio M3-M12, 14 pz
Assortimento di punte elicoidali di precisione e maschi per fori ciechi per un'ampia gamma di applicazioni generiche su acciai con resistenza fino a 850 N/mm². Disponibile nella cassetta ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Punta elicoidale
- Design della punta divisa ottimizzato per una forza di penetrazione inferiore del 20%, nonché un avanzamento più rapido e un metodo di lavorazione più delicato
- Design ottimizzato della punta divisa per una foratura precisa senza centraggio, anche su superfici curve
- Geometria della punta estremamente precisa per fori accurati
- Superficie vaporizzata per un'eccellente adesione dei refrigeranti e una tendenza ridotta all'accumulo di materiale
Maschio a macchina
- La nuova geometria Vario previene l'accumulo di trucioli
- Preparazione ottimizzata del tagliente grazie al processo di finitura a più stadi per un'eccellente rimozione dei trucioli e filettature perfettamente conformi al calibro
- Riduzione del rischio di scheggiature sull'utensile durante il ritorno grazie alla parte filettata angolata
- Angolo di spoglia realizzato appositamente per materiali in acciaio
- Durata fino al 30% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici
Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura
- Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.
- Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.