Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di maschi a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376 7 pz
Lo specialista innovativo per un'ampia gamma di applicazioni generali con acciaio con resistenza fino a 1.200 N/mm². Disponibile nella cassetta ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Geometria di nuova concezione che combina una spirale sinistrorsa e una spirale di entrata
Rimozione dei trucioli ottimizzata e affidabile
Struttura superficiale omogeneizzata grazie al più moderno processo di finitura
Eccellente rimozione dei trucioli
Durata fino al 30% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici
Angolo di spoglia realizzato appositamente per materiali in acciaio
Disponibile in esclusiva da Würth
Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura
Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente refrigerante e lubrificante.
Prima dell'inversione del maschio, assicurarsi di rimuovere l'intera spirale di entrata dell'utensile dal foro. In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.