Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di maschi a macchina NeoTap per fori passanti in acciaio M3-M12, 14 pz
Composto da punte elicoidali di precisione e maschi per fori passanti per un'ampia gamma di applicazioni generali su acciai con resistenza fino a 850 N/mm². Disponibile nella cassetta del sistema ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Punta elicoidale
- Design della punta divisa ottimizzato per una forza di penetrazione inferiore del 20%, nonché un avanzamento più rapido e un metodo di lavorazione più delicato
- Design ottimizzato della punta divisa per una foratura precisa senza centraggio, anche su superfici curve
- Geometria della punta estremamente precisa per fori accurati
- Superficie vaporizzata per un'eccellente adesione dei refrigeranti e una tendenza ridotta all'accumulo di materiale
Maschio a macchina
- Geometria di nuova concezione che combina una spirale sinistrorsa e una spirale di entrata
- Struttura superficiale omogeneizzata grazie al più moderno processo di finitura
- Durata fino al 30% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici
- Angolo di spoglia realizzato appositamente per materiali in acciaio
Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura
- Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.
- Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.
Prima dell'inversione del maschio, assicurarsi di rimuovere l'intera spirale di entrata dell'utensile dal foro. In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.