Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di maschi a macchina HSCo VaryTap blu per fori ciechi DIN 371/376 7 pz
Lo specialista innovativo per un'ampia gamma di applicazioni generali con acciaio con resistenza fino a 1.200 N/mm². Disponibile nella cassetta ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Nuova geometria Vario appositamente sviluppata
Rimozione ottimizzata dei trucioli, previene l'accumulo
Preparazione del tagliente ottimizzata grazie al processo di finitura in più fasi
Eccellente rimozione dei trucioli e perfettamente fedele al calibro
Parte filettata ad angolo
Riduzione del rischio di scheggiature sull'utensile durante il ritorno
Angolo di spoglia realizzato appositamente per materiali in acciaio inossidabile
Durata fino al 30% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici
Disponibile in esclusiva da Würth
Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura
Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente refrigerante e lubrificante.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.