Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di maschi a macchina VaryTap per fori ciechi in acciaio inossidabile M3-M12 14 pz
Assortimento di maschi a macchina VaryTap per fori ciechi in acciaio inossidabile M3-M12 14 pz - 1
Assortimento di maschi a macchina VaryTap per fori ciechi in acciaio inossidabile M3-M12 14 pz - 2
Assortimento di maschi a macchina VaryTap per fori ciechi in acciaio inossidabile M3-M12 14 pz - 3
Assortimento di maschi a macchina VaryTap per fori ciechi in acciaio inossidabile M3-M12 14 pz - 4
Assortimento di maschi a macchina VaryTap per fori ciechi in acciaio inossidabile M3-M12 14 pz - 5
Assortimento di maschi a macchina VaryTap per fori ciechi in acciaio inossidabile M3-M12 14 pz - 6
Assortimento di maschi a macchina VaryTap per fori ciechi in acciaio inossidabile M3-M12 14 pz - 7
Assortimento di maschi a macchina VaryTap per fori ciechi in acciaio inossidabile M3-M12 14 pz - 8
Assortimento di maschi a macchina VaryTap per fori ciechi in acciaio inossidabile M3-M12 14 pz - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di maschi a macchina VaryTap per fori ciechi in acciaio inossidabile M3-M12 14 pz

Assortimento di punte elicoidali di precisione e maschi per fori ciechi per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciaio inossidabile) e di acciai resistenti alla ruggine e agli acidi. Adatti anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 1.000 N/mm². Disponibile nella cassetta ORSY®.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Punta elicoidale


  • Spaziatura ampia dei trucioli e nucleo ridotto per una foratura rapida con perfetta rimozione del truciolo

  • Geometria della punta estremamente precisa per fori accurati, ideale per fori profondi


Maschio a macchina


  • La nuova geometria Vario previene l'accumulo di trucioli

  • Preparazione ottimizzata del tagliente grazie al processo di finitura a più stadi per un'eccellente rimozione dei trucioli e filettature perfettamente conformi al calibro

  • Scanalatura extra lunga per erogazione del refrigerante e rimozione dei trucioli ottimizzate per filettature profonde

  • Riduzione del rischio di scheggiature sull'utensile durante il ritorno grazie alla parte filettata angolata

  • Angolo di spoglia realizzato appositamente per materiali in acciaio inossidabile

  • Durata fino al 50% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici


Per sistema ORSY®, cassetta compatta e pratica con caratteristiche utili: impilabile, articolazione ottimizzata e facile apertura

Indicazione
  • Durante la foratura e il taglio delle filettature è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.

  • Per ulteriori informazioni, consultare i singoli prodotti.