Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maschio a macchina HSCo Longlife con anello blu e rivestimento TiN per fori passanti DIN 371/376
Maschio a macchina Longlife con anello blu e rivestimento in nitruro di titanio per la lavorazione di acciai non legati a truciolo lungo e resistenza fino a 1.000 N/mm².
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.




Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Durata fino a due volte maggiore e velocità di taglio fino al 50% superiore rispetto a utensili senza rivestimento analoghi
Rivestimento TiN ottimizzato
Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
- È necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante durante la fase di taglio delle filettature.
- Per i maschi a macchina e i materiali, vedere le tabelle riassuntive
Prima dell'inversione del maschio a filettare, assicurarsi di rimuovere completamente il maschio a macchina con scanalatura elicoidale dal foro. In caso contrario, i taglienti o l'utensile potrebbero rompersi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.