Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Maschio a macchina HSCo Longlife TiAlN+ con anello rosso per fori ciechi DIN 371/376
Maschio a macchina HSCo Longlife TiAlN+ con anello rosso per fori ciechi DIN 371/376 - 1
Maschio a macchina HSCo Longlife TiAlN+ con anello rosso per fori ciechi DIN 371/376 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maschio a macchina HSCo Longlife TiAlN+ con anello rosso per fori ciechi DIN 371/376

Il maschio Longlife estremamente stabile per la lavorazione di materiali duri (quali Hardox) con elevata resistenza da 1000 fino a 1400 N/mm², ad es. pale di escavatori, accessori dei camion, armature, spazzaneve, macchinari agricoli, ecc.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Rivestimento ad alte prestazioni TiAlN+


  • Uno dei rivestimenti più performanti sul mercato per maschi a filettare idonei alla lavorazione di materiali duri.

  • Sviluppato appositamente per le operazioni di filettatura

  • Resistenza a temperature estremamente elevate fino a 800 °C

  • Durezza estremamente elevata del rivestimento fino a 3000 HV

  • Il rivestimento multi-layer presenta uno strato aggiuntivo che garantisce valori di attrito estremamente ridotti, una bassa tendenza all'adesione e una rimozione del truciolo ottimale


Tagliente stabile


Il ridotto angolo di taglio rende più stabile il tagliente.



Imballaggio realizzato al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione
  • Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante.

  • Per l'assegnazione delle funzioni di comando a macchina e dei materiali vedere le tabelle riassuntive