Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maschio a macchina HSCo Longlife TiAlN+ con anello rosso per fori ciechi DIN 371/376
Il maschio Longlife estremamente stabile per la lavorazione di materiali duri (quali Hardox) con elevata resistenza da 1000 fino a 1400 N/mm², ad es. pale di escavatori, accessori dei camion, armature, spazzaneve, macchinari agricoli, ecc.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Rivestimento TiAlN+ High-End
- Uno dei più performanti rivestimenti per maschi sul mercato per la lavorazione di materiali duri
- Sviluppato appositamente per il taglio filettatura
- Resistenza al calore estremamente elevata fino a 800°C
- Durezza estremamente elevata del rivestimento fino a 3.000 HV
- Il design multistrato con strato di lubrificante aggiuntivo garantisce valori di attrito estremamente ridotti, una bassa tendenza all'aderenza e un'ottima rimozione del truciolo
Tagliente stabile
L’angolo di spoglia ridotto rende più stabile il tagliente.
- Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante.
- Per l'assegnazione delle funzioni di comando a macchina e dei materiali vedere le tabelle riassuntive
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.