Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maschio a macchina HSCo Longlife TiAlN+ con anello rosso per fori passanti DIN 371/376
Il maschio Longlife estremamente stabile per la truciolatura di materiali duri (quali Hardox) con elevata resistenza da 1000 fino a 1400 N/mm², ad es. pale di escavatori, accessori dei camion, armature, spazzaneve, macchinari agricoli, ecc.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rivestimento ad alte prestazioni TiAlN+
- Uno dei rivestimenti più performanti sul mercato per maschi a filettare idonei alla lavorazione di materiali duri.
- Sviluppato appositamente per le operazioni di filettatura
- Resistenza a temperature estremamente elevate fino a 800 °C
- Durezza estremamente elevata del rivestimento fino a 3000 HV
- Il rivestimento multi-layer presenta uno strato aggiuntivo che garantisce valori di attrito estremamente ridotti, una bassa tendenza all'adesione e una rimozione del truciolo ottimale
Tagliente stabile
Il ridotto angolo di taglio rende più stabile il tagliente.
Imballaggio realizzato al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
- Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante.
- Per l'assegnazione del maschio a macchina e del materiale vedere le tabelle riassuntive
Prima dell'inversione di marcia del maschio è necessario che l'intera punta del tagliente fuoriesca dal foro In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.