Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maschio a macchina HSCo Longlife TiAlN+ con anello rosso per fori passanti DIN 371/376
Il maschio Longlife estremamente stabile per la truciolatura di materiali duri (quali Hardox) con elevata resistenza da 1000 fino a 1400 N/mm², ad es. pale di escavatori, accessori dei camion, armature, spazzaneve, macchinari agricoli, ecc.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Rivestimento TiAlN+ High-End
- Uno dei più performanti rivestimenti per maschi sul mercato per la truciolatura di materiali duri
- Sviluppato appositamente per il taglio filettatura
- Resistenza al calore estremamente elevata fino a 800°C
- Durezza estremamente elevata del rivestimento fino a 3.000 HV
- Il design multistrato con strato di lubrificante aggiuntivo garantisce valori di attrito estremamente ridotti, una bassa tendenza all'aderenza e un'ottima rimozione del truciolo
Tagliente stabile
L’angolo di spoglia ridotto rende più stabile il tagliente.
- Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante.
- Per l'assegnazione del maschio a macchina e del materiale vedere le tabelle riassuntive
Prima dell'inversione di marcia del maschio è necessario che l'intera punta del tagliente fuoriesca dal foro In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.