Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Maschio a macchina HSCo Longlife TiAlN+ con anello rosso per fori passanti DIN 371/376
Maschio a macchina HSCo Longlife TiAlN+ con anello rosso per fori passanti DIN 371/376 - 1
Maschio a macchina HSCo Longlife TiAlN+ con anello rosso per fori passanti DIN 371/376 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maschio a macchina HSCo Longlife TiAlN+ con anello rosso per fori passanti DIN 371/376

Il maschio Longlife estremamente stabile per la truciolatura di materiali duri (quali Hardox) con elevata resistenza da 1000 fino a 1400 N/mm², ad es. pale di escavatori, accessori dei camion, armature, spazzaneve, macchinari agricoli, ecc.
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
Rivestimento TiAlN+ High-End


  • Uno dei più performanti rivestimenti per maschi sul mercato per la truciolatura di materiali duri

  • Sviluppato appositamente per il taglio filettatura

  • Resistenza al calore estremamente elevata fino a 800°C

  • Durezza estremamente elevata del rivestimento fino a 3.000 HV

  • Il design multistrato con strato di lubrificante aggiuntivo garantisce valori di attrito estremamente ridotti, una bassa tendenza all'aderenza e un'ottima rimozione del truciolo


Tagliente stabile


L’angolo di spoglia ridotto rende più stabile il tagliente.

Indicazione
  • Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante.

  • Per l'assegnazione del maschio a macchina e del materiale vedere le tabelle riassuntive