Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maschio a macchina HSCo Longlife con anello verde e rivestimento TiN per fori passanti DIN 371/376
Maschio a macchina con anello verde Longlife con rivestimento al nitruro di titanio ottimizzato per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciai inossidabili), acciai resistenti alla ruggine e agli acidi e titanio, che tende a incollarsi facilmente. Adatti anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 1.000 N/mm².
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Durata fino a tre volte maggiore e velocità di taglio fino al 30% superiore rispetto a utensili senza rivestimento analoghi
Rivestimento ottimizzato TiN
- Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante.
- Per l'assegnazione del maschio a macchina e del materiale vedere le tabelle riassuntive
Progettato appositamente per acciaio inossidabile, acciai legati e acciai resistenti alla ruggine e agli acidi.
Prima dell'inversione di marcia del maschio è necessario che l'intera punta del tagliente fuoriesca dal foro In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.