Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maschio a macchina HSCo Multi Longlife per fori passanti DIN 371/376
Maschio per filettare Longlife ad alte prestazioni con rivestimento multistrato Magma per il taglio affidabile ed economico delle filettature nella produzione in serie con quasi tutti i materiali, come acciai convenzionali e acciai inossidabili (ad esempio V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm2 e materiali di colata. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, ottone, rame e bronzo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Prestazioni eccezionali e ottimizzazione dei costi
- Durata fino a 12 volte superiore e velocità di taglio fino al 150% maggiore rispetto ai maschi a macchina tradizionali non rivestiti
- Durata utensile fino a 9 volte superiore e velocità di taglio fino al 50% maggiore rispetto ai maschi convenzionali per filettatura a macchina con rivestimento TiN
- Eccellente evacuazione del truciolo che ne previene l'accumulo
Rivestimento multistrato Magma
- Il rivestimento multi-layer garantisce un coefficiente d’attrito ridotto, una limitata tendenza all’adesione e un’evacuazione ottimale del truciolo
- Resistenza a temperature estremamente elevate fino a 800 °C
- Durezza estremamente elevata del rivestimento pari a 3000 HV
Adesione ottimale del rivestimento e ridotto rischio di scheggiature sull'utensile
L'arrotondamento particolarmente uniforme del tagliente garantisce un’affidabilità di processo elevata e una durata utensile superiore rispetto ai maschi a filettare tradizionali
Affidabile nella lavorazione di un gran numero di materiali
Geometria dell’utensile di nuova concezione con angolo di spoglia ridotto e ottimizzazione dell’angolo di disimpegno e della microgeometria
Tolleranza X per una maggiore durata utensile e una aumentata affidabilità del processo
Ideale per lavorazioni complesse e produzioni di serie con elevato numero di filettature
Imballaggio realizzato al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
- Per taglio di filetti, è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante
- Per l'assegnazione di maschio a macchina e materiali vedere le tabelle riassuntive
Prima dell'inversione di marcia del maschio è necessario che l'intera punta del tagliente fuoriesca dal foro In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.