Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Maschio a macchina HSCo Multi Longlife per fori passanti DIN 371/376
Maschio a macchina HSCo Multi Longlife per fori passanti DIN 371/376 - 1
Maschio a macchina HSCo Multi Longlife per fori passanti DIN 371/376 - 2
Maschio a macchina HSCo Multi Longlife per fori passanti DIN 371/376 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maschio a macchina HSCo Multi Longlife per fori passanti DIN 371/376

Maschio per filettare Longlife ad alte prestazioni con rivestimento multistrato Magma per il taglio affidabile ed economico delle filettature nella produzione in serie con quasi tutti i materiali, come acciai convenzionali e acciai inossidabili (ad esempio V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm2 e materiali di colata. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, ottone, rame e bronzo.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13
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
Prestazioni e consumi eccezionali


  • Durata fino a 12 volte superiore e velocità di taglio fino al 150% maggiore rispetto ai maschi a mano tradizionali senza rivestimento

  • Durata fino a 9 volte superiore e velocità di taglio fino al 50% maggiore rispetto ai maschi a macchina tradizionali con rivestimento TiN

  • Eccellente rimozione dei trucioli, previene l'accumulo di trucioli


Rivestimento multistrato Magma


  • Il design multistrato assicura valori di attrito ridotti, una tendenza ridotta all'adesione e un'ottima rimozione dei trucioli

  • Eccellente resistenza alle temperature fino a 800 °C

  • Durezza estremamente elevata del rivestimento pari a 3000 HV


Adesione ottimale del rivestimento, nonché rischio ridotto di fessurazione sull'utensile


L'arrotondamento ultraomogeneo dei taglienti consente un'elevata affidabilità del processo e una maggiore durata rispetto ai maschi a macchina tradizionali.



Per un'affidabilità del processo con quasi tutti i materiali


Nuova geometria dell'utensile con angolo di spoglia superiore ridotto e ottimizzazione dell'angolo di spoglia e della microgeometria



Tolleranza X per una durata più lunga e una maggiore affidabilità del processo



Ideale per lavorazioni complesse e la produzione di serie con un elevato numero di filettature

Indicazione
  • Per taglio di filetti, è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante

  • Per l'assegnazione di maschio a macchina e materiali vedere le tabelle riassuntive