Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maschio a macchina HSCo Multi Longlife per fori ciechi DIN 371/376
Maschio per filettare Longlife ad alte prestazioni con rivestimento multistrato Magma per il taglio affidabile ed economico delle filettature nella produzione in serie con quasi tutti i materiali, come acciai convenzionali e acciai inossidabili (ad esempio V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm2 e materiali di colata. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, ottone, rame e bronzo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prestazioni e consumi eccezionali
- Durata fino a 12 volte superiore e velocità di taglio fino al 150% maggiore rispetto ai maschi a mano tradizionali senza rivestimento
- Durata fino a 9 volte superiore e velocità di taglio fino al 50% maggiore rispetto ai maschi a macchina tradizionali con rivestimento TiN
- Eccellente rimozione dei trucioli, previene l'accumulo di trucioli
Rivestimento multistrato Magma
- Il design multistrato assicura valori di attrito ridotti, una tendenza ridotta all'adesione e un'ottima rimozione dei trucioli
- Eccellente resistenza alle temperature fino a 800 °C
- Durezza estremamente elevata del rivestimento pari a 3000 HV
Adesione ottimale del rivestimento, nonché rischio ridotto di fessurazione sull'utensile
L'arrotondamento ultraomogeneo dei taglienti consente un'elevata affidabilità del processo e una maggiore durata rispetto ai maschi a macchina tradizionali.
Per un'affidabilità del processo con quasi tutti i materiali
Nuova geometria dell'utensile con angolo di spoglia superiore ridotto e ottimizzazione dell'angolo di spoglia e della microgeometria
Tolleranza X per una durata più lunga e una maggiore affidabilità del processo
Ideale per lavorazioni complesse e la produzione di serie con un elevato numero di filettature
- Per taglio di filetti, è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante
- Per l'assegnazione di maschio a macchina e materiali vedere le tabelle riassuntive
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.