Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maschio a macchina HSCo Multi Performance per fori ciechi DIN 371/376
Il maschio ad alte prestazioni con la nuova generazione di gambi (una combinazione di poligono e gambo diritto (Ø M4-M12)) per un utilizzo versatile con quasi tutte le macchine e materiali, come acciai convenzionali, acciai inossidabili (ad es. V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm² di resistenza e materiali di fusione. Adatto anche a metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materie plastiche.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Impiego versatile in trapani manuali a filo e a batteria e trapani verticali e a colonna
Il gambo poligonale impedisce la a rotazione a vuoto nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino da eventuali danni.
Adatto per applicazioni universali, in centri di lavoro CNC dotati di pinze di serraggio o mandrini con compensazione
Codolo cilindrico tenuto in posizione per mezzo dell'attacco quadrato
Per un'affidabilità di processo su quasi tutti i materiali
Geometria dell'utensile di nuova concezione ottenuta con la riduzione dell'angolo di spoglia superiore insieme all'ottimizzazione della microgeometria e dell'angolo di spoglia inferiore
Prestazioni eccellenti
Rimozione eccellente dei trucioli che ne previene l'accumulo
Disponibile in esclusiva Würth
- Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante.
- Per l'assegnazione delle funzioni di comando a macchina e dei materiali vedere le tabelle riassuntive
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.