Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376
Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376 - 1
Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376 - 2
Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376 - 3
Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376 - 4

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maschio a macchina HSCo NeoTap blu per fori passanti DIN 371/376

Lo specialista innovativo per un'ampia gamma di applicazioni generali con acciaio con resistenza fino a 1.200 N/mm².

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Geometria di nuova concezione che combina una spirale sinistrorsa e un maschio con punta a spirale


Rimozione dei trucioli ottimizzata e affidabile



Struttura superficiale omogenea grazie al processo di finitura all'avanguardia


Eccellente evacuazione del truciolo



Durata fino al 30% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici



Geometria del tagliente appositamente realizzata per materiali in acciaio



Esclusiva Würth



Confezione realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile

Indicazione

Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente refrigerante e lubrificante.