Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maschio a macchina HSCo VaryTap verde per fori ciechi DIN 371/376
L'innovativo maschio per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciaio inossidabile) e di acciai resistenti alla ruggine e agli acidi Adatta anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 1.200 N/mm².
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Materiale da lavorare: Acciaio inossidabile, Acciaio
- Tipo foro: Foro cieco ≤ 2.5xD
- Per tipo macchina: Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo
- Qualità: ZEBRA-Premium
- Materiale di taglio: HSCo
- Superficie: Base
- Forma: C
- Angolo di torsione: Vario 45°
- Forma gambo: Cilindrico con attacco quadro
- Tolleranza maschi: ISO 2X (6HX)
- Per resistenza alla tensione fino a: 1200 N/mm²
- Durata (sistema a punti): 3 su 4 punti
- Accuratezza calibro (sistema a punti): 4 su 4 punti
- Versatilità (sistema a punti): 3 su 4 punti
- Comportamento taglio (sistema a punti): 3 su 4 punti
- Formatruciolo (sistema a punti): 3 su 4 punti
- Materiale del sottogruppo: Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.




Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nuova geometria Vario appositamente sviluppata
Rimozione ottimizzata dei trucioli, previene l'accumulo
Preparazione del tagliente ottimizzata grazie al processo di finitura in più fasi
Eccellente rimozione dei trucioli e filettature perfettamente conformi al calibro
Scanalatura extra lunga
Erogazione del refrigerante e rimozione dei trucioli ottimizzate per filettature profonde
Parte filettata ad angolo
Riduzione del rischio di scheggiature sull'utensile durante il ritorno
Angolo di spoglia realizzato appositamente per materiali in acciaio inossidabile
Durata fino al 50% più lunga rispetto ai tradizionali maschi a macchina semplici
Esclusiva Würth
Confezione al 100% in PCR (plastica riciclata da rifiuti domestici), 100% riciclabile con certificazione Cradle to Cradle® Bronze
Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente refrigerante e lubrificante.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.