Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maschio a macchina HSCo, anello giallo, specifico per alluminio, foro cieco DIN 371/376
L'utensile professionale per la truciolatura di alluminio e leghe di alluminio con tenore ≤ 10% di silicio. Adatti anche per materiali plastici zinco e rame con formazione di trucioli lunghi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Geometria del tagliente ottimizzata specificamente per l'alluminio
Ampi vani di scarico truciolo e angolo d’elica maggiorato
Ridotto rischio di scheggiature sui taglienti dell’utensile
Microgeometria ottimizzata
Eccellente evacuazione del truciolo
Grazie alla finitura della superficie non rivestita, si minimizza il rischio di incollaggio del materiale asportato e si garantisce un'ottima evacuazione del truciolo
Imballaggio realizzato al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
- È necessario aggiungere una quantità sufficiente di lubrorefrigerante durante la fase di taglio delle filettature.
- Per la gestione del maschio a macchina si vedano le tabelle di riferimento relative ai materiali lavorabili.
Per alluminio, leghe di rame e leghe di alluminio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.