Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maschio a macchina HSCo con anello giallo per fori passanti, DIN 371/376, specifico per alluminio
L'utensile professionale per la truciolatura di alluminio e leghe di alluminio con tenore ≤ 10% di silicio. Adatti anche per materiali plastici zinco e rame con formazione di trucioli lunghi.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Geometria di taglio appositamente realizzata per l'alluminio
Spazio maggiore per il truciolo e angolo dell'elica aumentato
Riduzione del rischio di rotture in corrispondenza dei taglienti dell'utensile
Micro-geometria ottimizzata
Ottima rimozione del truciolo
La superficie levigata nella versione non rivestita riduce al minimo l'incollaggio del materiale e garantisce un'ottima rimozione del truciolo.
- Per taglio di filetti, è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.
- Per le corrispondenza tra maschi a macchina e materiali vedere le tabelle riassuntive
Per alluminio, leghe di rame e leghe di alluminio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.