Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maschio a macchina HSCo con anello verde per fori ciechi DIN 371/376
Il maschio a macchina a basso costo per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciaio inossidabile) e di acciai resistenti alla ruggine e agli acidi. Adatti anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 850 N/mm².
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
- Geometria appositamente realizzata per l'acciaio inossidabile con angolo di spoglia maggiore
- Arrotondamento omogeneo dei taglienti per un'elevata affidabilità del processo e una maggiore durata rispetto ai maschi a macchina analoghi
- Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante.
- Per l'assegnazione del maschio a macchina e del materiale vedere le tabelle riassuntive
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.