Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Maschio a macchina HSCo con anello verde per fori ciechi DIN 371/376
Maschio a macchina HSCo con anello verde per fori ciechi DIN 371/376 - 1
Maschio a macchina HSCo con anello verde per fori ciechi DIN 371/376 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maschio a macchina HSCo con anello verde per fori ciechi DIN 371/376

Il maschio a macchina a basso costo per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciaio inossidabile) e di acciai resistenti alla ruggine e agli acidi. Adatti anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 850 N/mm².

  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Materiale da lavorare: Acciaio, Acciaio inossidabile
  • Tipo foro: Foro cieco ≤ 2.5xD
  • Per tipo macchina: Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo
  • Qualità: ZEBRA-Premium
  • Materiale di taglio: HSCo
  • Superficie: Grezzo
  • Forma: C
  • Angolo di torsione: 40° (destra)
  • Forma gambo: Cilindrico con attacco quadro
  • Tolleranza maschi: ISO 2 (6H)
  • Per resistenza alla tensione fino a: 1000 N/mm²
  • Durata (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Accuratezza calibro (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Versatilità (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Comportamento taglio (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Formatruciolo (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Sottogruppo materiale: Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Passo Lunghezza Diametro albero Numero UI
Prezzo/UI
0655020
M20 2,5 mm 140,0 mm 16 mm
1 pz.
0655010
M10 1,5 mm 100 mm 10 mm
0655012
M12 1,75 mm 110 mm 9 mm
1 pz.
065504
M4 0,7 mm 63 mm 4,5 mm
065503
M3 0,5 mm 56 mm 3,5 mm
065506
M6 1 mm 80 mm 6 mm
065505
M5 0,8 mm 70 mm 6 mm
0655014
M14 2 mm 110 mm 11 mm
1 pz.
065508
M8 1,25 mm 90 mm 8 mm
0655016
M16 2 mm 110 mm 12 mm
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
  • Geometria appositamente realizzata per l'acciaio inossidabile con angolo di spoglia maggiore

  • Arrotondamento omogeneo dei taglienti per un'elevata affidabilità del processo e una maggiore durata rispetto ai maschi a macchina analoghi
Indicazione
  • Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante.

  • Per l'assegnazione del maschio a macchina e del materiale vedere le tabelle riassuntive