Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Maschio a macchina HSCo, filettatura MF Multi Special, foro passante DIN 374
Maschio a macchina HSCo, filettatura MF Multi Special, foro passante DIN 374 - 1
Maschio a macchina HSCo, filettatura MF Multi Special, foro passante DIN 374 - 2
Maschio a macchina HSCo, filettatura MF Multi Special, foro passante DIN 374 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maschio a macchina HSCo, filettatura MF Multi Special, foro passante DIN 374

Maschio versatile per filettature metriche fini per uso universale con acciai con una resistenza fino a 1.000 N/mm², acciai inossidabili, acciai e metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materie plastiche.

  • Tipo filettatura: Filettatura metrica fine
  • Materiale da lavorare: Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Metallo non ferroso
  • Tipo foro: Foro cieco/passante ≤ 3xD
  • Per tipo macchina: Centro di fresatura/foratura, Perforatrice con piedistallo
  • Qualità: ZEBRA-Premium
  • DIN: 374
  • Materiale di taglio: HSCo
  • Superficie: Vaporizzato
  • Forma: B
  • Forma gambo: Cilindrico con attacco quadro
  • Tolleranza maschi: ISO 2X (6HX)
  • Per resistenza alla tensione fino a: 1000 N/mm²
  • Durata (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Accuratezza calibro (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Versatilità (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Comportamento taglio (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Formatruciolo (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Sottogruppo materiale: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Bronzo, truciolo lungo, Ottone, truciolo lungo, Materiali plastici, duroplastici, Materiale plastico, termoplastico, Leghe di alluminio, Alluminio, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Leghe di alluminio lavorato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Passo Lunghezza Diametro albero Numero UI
Prezzo/UI
0659740810
MF8 1,0 mm 90,0 mm 6 mm
1 pz.
0659741010
MF10 1,0 mm 90,0 mm 7 mm
1 pz.
0659741012
MF10 1,25 mm 100,0 mm 7 mm
1 pz.
0659741212
MF12 1,25 mm 100,0 mm 9 mm
1 pz.
0659741215
MF12 1,5 mm 100,0 mm 9 mm
1 pz.
0659741415
MF14 1,5 mm 100,0 mm 11 mm
1 pz.
0659741615
MF16 1,5 mm 100,0 mm 12 mm
1 pz.
0659741815
MF18 1,5 mm 110,0 mm 14 mm
1 pz.
0659742015
MF20 1,5 mm 125,0 mm 16 mm
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
Per la lavorazione di un'ampia gamma di materiali


La geometria universale consente di lavorare molti materiali diversi.



Lunga durata e buona affidabilità del processo


La tolleranza X garantisce maggiore durata e affidabilità del processo.



Ottima adesione di refrigeranti e lubrificanti, nonché ridotta tendenza all'accumulo di materiali


La superficie vaporizzata consente una buona adesione di refrigeranti e lubrificanti e riduce la tendenza all'accumulo di depositi.

Indicazione
  • Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante.

  • Per l'assegnazione delle funzioni di comando a macchina e dei materiali vedere le tabelle riassuntive