Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Maschio a macchina HSCo Multi Performance per fori passanti DIN 371/376
Maschio a macchina HSCo Multi Performance per fori passanti DIN 371/376 - 1
Maschio a macchina HSCo Multi Performance per fori passanti DIN 371/376 - 2
Maschio a macchina HSCo Multi Performance per fori passanti DIN 371/376 - 3
Maschio a macchina HSCo Multi Performance per fori passanti DIN 371/376 - 4
Maschio a macchina HSCo Multi Performance per fori passanti DIN 371/376 - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maschio a macchina HSCo Multi Performance per fori passanti DIN 371/376

Il maschio ad alte prestazioni con la nuova generazione di gambi (una combinazione di poligono e gambo diritto (Ø M4-M12)) per un utilizzo versatile con quasi tutte le macchine e materiali, come acciai convenzionali, acciai inossidabili (ad es. V2A, V4A), titanio, acciai resistenti al calore e ad alta resistenza fino a 1200 N/mm² di resistenza e materiali di fusione. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materie plastiche.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14
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
Impiego versatile in trapani manuali a filo e a batteria e trapani verticali e a colonna


Il gambo poligonale impedisce la a rotazione a vuoto nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino da eventuali danni.



Adatto per applicazioni universali, in centri di lavoro CNC dotati di pinze di serraggio o mandrini con compensazione


Codolo cilindrico tenuto in posizione per mezzo dell'attacco quadrato



Per un'affidabilità di processo su quasi tutti i materiali


Geometria dell'utensile di nuova concezione ottenuta con la riduzione dell'angolo di spoglia superiore insieme all'ottimizzazione della microgeometria e dell'angolo di spoglia inferiore



Prestazioni eccellenti


Rimozione eccellente dei trucioli che ne previene l'accumulo



Disponibile in esclusiva Würth

Indicazione
  • Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante.

  • Per l'assegnazione delle funzioni di comando a macchina e dei materiali vedere le tabelle riassuntive
Area di applicazione