Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maschio a macchina HSCo con anello verde per fori passanti DIN 371/376
Il maschio a macchina a basso costo per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciaio inossidabile) e di acciai resistenti alla ruggine e agli acidi. Adatto anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 850 N/mm².
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Geometria appositamente realizzata per l'acciaio inossidabile con angolo di spoglia maggiore
- È necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante durante la fase di taglio delle filettature.
- Per la gestione del maschio a macchina a filettare, vedere le tabelle di riferimento relative ai materiali lavorabili
Prima dell'inversione del maschio, l'intera punta a spirale dell'utensile deve essere rimossa dal foro. In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.