Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Maschio a macchina HSCo con anello verde per fori passanti DIN 371/376
Maschio a macchina HSCo con anello verde per fori passanti DIN 371/376 - 1
Maschio a macchina HSCo con anello verde per fori passanti DIN 371/376 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maschio a macchina HSCo con anello verde per fori passanti DIN 371/376

Il maschio a macchina a basso costo per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciaio inossidabile) e di acciai resistenti alla ruggine e agli acidi. Adatti anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 850 N/mm².

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6
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
  • Geometria appositamente realizzata per l'acciaio inossidabile con angolo di spoglia maggiore
Indicazione
  • Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante.

  • Per l'assegnazione del maschio a macchina e del materiale vedere le tabelle riassuntive