Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maschio a macchina HSCo con anello verde per fori passanti DIN 371/376
Il maschio a macchina a basso costo per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciaio inossidabile) e di acciai resistenti alla ruggine e agli acidi. Adatti anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 850 N/mm².
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Il maschio a macchina a basso costo per la lavorazione di acciai legati e altolegati (acciaio inossidabile) e di acciai resistenti alla ruggine e agli acidi. Adatti anche per la lavorazione di materiali in acciaio tradizionali fino a una resistenza di 850 N/mm².
- Geometria appositamente realizzata per l'acciaio inossidabile con angolo di spoglia maggiore
- Durante il taglio delle filettature è necessario aggiungere sufficiente liquido di raffreddamento e lubrificante.
- Per l'assegnazione del maschio a macchina e del materiale vedere le tabelle riassuntive
Prima dell'inversione di marcia del maschio è necessario che l'intera punta del tagliente fuoriesca dal foro In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.