Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Maschio a macchina HSCo con anello giallo per fori passanti, DIN 371/376, specifico per alluminio
Maschio a macchina HSCo con anello giallo per fori passanti, DIN 371/376, specifico per alluminio - 1
Maschio a macchina HSCo con anello giallo per fori passanti, DIN 371/376, specifico per alluminio - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maschio a macchina HSCo con anello giallo per fori passanti, DIN 371/376, specifico per alluminio

L'utensile professionale per la truciolatura di alluminio e leghe di alluminio con tenore ≤ 10% di silicio. Adatti anche per materiali plastici zinco e rame con formazione di trucioli lunghi.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10
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
Geometria di taglio appositamente realizzata per l'alluminio


Spazio maggiore per il truciolo e angolo dell'elica aumentato



Riduzione del rischio di rotture in corrispondenza dei taglienti dell'utensile


Micro-geometria ottimizzata



Ottima rimozione del truciolo


La superficie levigata nella versione non rivestita riduce al minimo l'incollaggio del materiale e garantisce un'ottima rimozione del truciolo.

Indicazione
  • Per taglio di filetti, è necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.

  • Per le corrispondenza tra maschi a macchina e materiali vedere le tabelle riassuntive