Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Maschio a mano, maschio finitore HSS DIN 352

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maschio a mano, maschio finitore HSS DIN 352

Con taglio forma C la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²

  • Descrizione tipo: Third tap
  • Normative: DIN 352
  • Materiale: HSS
  • Tipo filettatura: Filetto metrico

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 16

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.