Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Maschio a mano, maschio finitore HSS DIN 352
Con taglio forma C la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali di ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm²
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Conforme a DIN 352
- Per filettature metriche ISO conformi a DIN 13
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.