Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di maschi combinati HSCo SMART STEP 6 pz
Maschio combinato di qualità superiore con tecnologia SMART STEP per foratura, filettatura e svasatura/sbavatura di precisione in una sola operazione, ora anche per pezzi più spessi con uno spessore del materiale fino a 2xD e praticamente per tutti i materiali. Disponibile nella cassetta ORSY®.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
3 operazioni in 1: foratura, taglio filettatura e svasatura/sbavatura in una sola operazione
Nessuna necessità di sostituire gli utensili, risparmio di tempo e costi
Tecnologia SMART STEP
- Lavoro fino al 100% più veloce rispetto ai maschi combinati tradizionali
- Centraggio ottimale anche quando si lavora su superfici curve
- Fori perfettamente circolari ad alta precisione come base ideale per il successivo taglio filettatura di alta qualità
- Foratura senza sforzo
Oltre alla lavorazione delle lamiere, il maschio combinato di qualità superiore è adatto per pezzi più spessi.
Consente una profondità di foratura, filettatura e svasatura/sbavatura doppia rispetto ai maschi combinati tradizionali (2xD invece di 1xD)
Il maschio combinato Premium è adatto praticamente per tutti i materiali
Tecnologia SMART STEP e materiale di taglio HSCo
Durata notevolmente maggiore rispetto ai maschi combinati tradizionali
Tecnologia SMART STEP e materiale di taglio HSCo
Filettatura foro passante conforme al calibro a norma ISO 2 (6H)
Nuova generazione di gambi con una combinazione di gambo cilindrico e a 3 lati con attacco quadro
Il gambo a 3 lati impedisce la rotazione nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino dai danni
Confezione sostenibile realizzata al 100% in PCR (materiale plastico riciclato dai rifiuti domestici), 100% riciclabile
Esclusiva Würth
Cassetta compatta e pratica adatta al sistema ORSY® con dettagli utili, quali impilabilità, cerniera ottimizzata e facile apertura
- Adatto solo per filettature in fori passanti
- Non è possibile utilizzare svasatori a norma DIN 74-1 per le viti a testa piana svasata (a norma DIN 7991).
- Per l'uso con macchine a batteria e portatili, a colonna e verticali.
- È necessario aggiungere una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.
- Per fori passanti in metalli non ferrosi, come alluminio e ottone, e materiali plastici con uno spessore del materiale fino a 2xD, sia per uso manuale che fisso.
- Per la lavorazione di materiali in acciaio fino a 1.000 N/mm² e metallo fuso con uno spessore del materiale fino a 2xD in uso stazionario; per spessori del materiale fino a 1,5xD in uso manuale.
- Per la lavorazione di acciai inossidabili e titanio con uno spessore del materiale fino a 1xD in uso stazionario.
- Dopo il processo di foratura, è essenziale ridurre significativamente il numero di giri per la filettatura e la svasatura/sbavatura.
- È necessario utilizzare una quantità sufficiente di refrigerante e lubrificante.
- Accertarsi di lavorare in linea retta. Evitare l'inclinazione a tutti i costi: rischio di rottura dell'utensile!
- Prima dell'inversione del maschio combinato, assicurarsi di rimuovere tutti i filetti dell'utensile dal foro. In caso contrario, i taglienti potrebbero scheggiarsi o l'utensile rompersi.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.