Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Maschio combinato HSCo SMART STEP
Maschio combinato HSCo SMART STEP - 4
Maschio combinato HSCo SMART STEP - 1
Maschio combinato HSCo SMART STEP - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maschio combinato HSCo SMART STEP

Maschio combinato di qualità superiore con tecnologia SMART STEP per foratura, taglio filettatura e svasatura/sbavatura di precisione in una sola operazione, ora anche per pezzi più spessi con uno spessore del materiale fino a 2xD e praticamente per tutti i materiali.

  • Tipo filettatura: Filetto metrico
  • Materiale da lavorare: Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Metallo non ferroso
  • Tipo foro: Foro cieco/passante ≤ 2xD
  • Qualità: ZEBRA-Premium
  • Per tipo macchina: Avvitatori a batteria, Trapano, Perforatrice con piedistallo
  • Materiale di taglio: HSCo
  • Superficie: Vaporizzato
  • Forma gambo: Combinazione di gambi a 3 lati e cilindrici con attacco quadro
  • Tolleranza maschi: ISO 2 (6H)
  • Durata (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Accuratezza calibro (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Versatilità (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Comportamento taglio (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Formatruciolo (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Per resistenza alla tensione fino a: 1200 N/mm²
  • Materiale del sottogruppo: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Leghe speciali, Hardox, Acciaio per molle, Alluminio, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Rame, basso legato, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo lungo, Materiale plastico, termoindurente, Materiale plastico, termoplastico

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.