Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Maschio combinato HSCo multifunzione
Maschio combinato HSCo multifunzione - 1
Maschio combinato HSCo multifunzione - 2
Maschio combinato HSCo multifunzione - 3
Maschio combinato HSCo multifunzione - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Maschio combinato HSCo multifunzione

Maschio combinato di alta qualità per la foratura precisa, il taglio del filetto e la svasatura/sbavatura in un'unica operazione, ora anche per pezzi più spessi, con uno spessore del materiale fino a 2xD, e per quasi tutti i materiali, come gli acciai convenzionali, gli acciai inossidabili (ad es V2A, V4A), titanio, acciai termoresistenti e fino a 1200 N/mm² di resistenza e materiali di colata. Adatto anche per metalli non ferrosi quali alluminio, leghe di alluminio, bronzo e materiali plastici.

  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Materiale da lavorare: Acciaio, Ghisa, Acciaio inossidabile, Titanio, Metallo non ferroso
  • Tipo foro: Foro cieco/passante ≤ 2xD
  • Qualità: ZEBRA-Premium
  • Per tipo macchina: Avvitatori a batteria, Trapano, Perforatrice con piedistallo
  • Angolo punta: 135 Gradi
  • Materiale di taglio: HSCo
  • Superficie: Vaporizzato
  • Forma gambo: Combinazione di steli poligonali e cilindrici con attacco quadro
  • Tolleranza maschi: ISO 2 (6H)
  • Durata (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Accuratezza calibro (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Versatilità (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Comportamento taglio (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Formatruciolo (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Per resistenza alla tensione fino a: 1200 N/mm²
  • Sottogruppo materiale: Acciai strutturali per uso generale, Acciai temprati non legati, Acciai temprati legati, Accia nitrurati, Acciai per utensili, Acciai rapidi, Ghisa, Ferro duttile, Ghisa malleabile, Ghisa bianca, Acciai inossidabili, solforati, Acciai inossidabili, austenitici, Acciai inossidabili, martensitici, Titanio, Leghe di titanio, Leghe speciali, Hardox, Acciaio per molle, Alluminio, Leghe di alluminio, Leghe di alluminio lavorato, Leghe di alluminio fuso (<10% silicio), Rame, basso legato, Ottone, truciolo lungo, Bronzo, truciolo lungo, Materiali plastici, duroplastici, Materiale plastico, termoplastico

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Passo Lunghezza Diametro albero Numero UI
Prezzo/UI
0658500300
M3 0,5 mm 62 mm 4,5 mm
1 pz.
0658500800
M8 1,25 mm 103 mm 10 mm
1 pz.
0658500500
M5 0,8 mm 75 mm 6 mm
1 pz.
0658500400
M4 0,7 mm 66 mm 5 mm
1 pz.
0658501200
M12 1,75 mm 135 mm 12 mm
1 pz.
0658500600
M6 1,0 mm 91 mm 8 mm
1 pz.
0658501000
M10 1,5 mm 125 mm 12 mm
1 pz.
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
3 operazioni in 1 unico strumento: foratura, filettatura e svasatura/sbavatura


Nessuna necessità di sostituire gli utensili, risparmio di tempo e costi



Il primo maschio combinato, adatto per pezzi più spessi, oltre alla lavorazione della lamiera


Consente la foratura a doppia profondità, il taglio della filettatura e la svasatura/sbavatura rispetto ai maschi combinati tradizionali (2xD invece di 1xD)



Il primo maschio combinato non limitato a materiali con resistenza fino a 600 N/mm², ma adatto per quasi tutti i materiali


Geometria utensile e materiale da taglio HSCo di nuova concezione



Durata notevolmente maggiore rispetto ai maschi combinati tradizionali


Geometria utensile e materiale da taglio HSCo di nuova concezione



Lavoro molto veloce e preciso


Punta elicoidale con geometria Speed



Centraggio ottimale quando si lavora su superfici curve


Angolo della punta elicoidale di 135° e sfoltimento trasversale ottimizzato



Nuova generazione di gambi con una combinazione di poligoni e gambo cilindrico con attacco quadro


Il gambo poligonale impedisce la rotazione nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino da eventuali danni.



Disponibile in esclusiva da Würth

Indicazione
  • Non sono possibili svasatori a norma DIN74-1 per viti a testa svasata (a norma DIN 7991)!

  • Per l'uso in macchine foratrici a batteria e portatili, a colonna e verticali.

  • È necessario aggiungere una quantità sufficiente di liquido di raffreddamento e lubrificante.

  • Per le assegnazioni di utensili/materiali, consultare le tabelle riassuntive.